Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=12 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
12
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
36.8 mm
Buitendiameter
40.5 mm
Voorboring
8 mm
Maximale boring
16 mm
Naafdiameter
25 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.1 kg
Dp
36.8 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
25 mm
De
40.5 mm