Eriks

Kettingwiel 06B-1 Z=114 Voorgeboord

  • ERIKS:14434190
  • Fabrikant:8054652026286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,61/ stukexcl. btw

€ 124,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Serie
Sprocket PB
Type
06B-1
Aantal tanden
114
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
345.68 mm
Buitendiameter
350.3 mm
Tandbreedte Simplex
5.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187