Eriks

Kettingwiel 05B-1 Z=36 Voorgeboord

  • ERIKS:23545791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,72/ stukexcl. btw

€ 20,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Steekcirkel
91.79 mm
Buitendiameter
95.2 mm
Voorboring
12 mm
Maximale boring
26 mm
Naafdiameter
40 mm
Totale breedte
16 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.26 kg