Eriks

Kettingwiel 05B-1 Z=35 Voorgeboord

  • ERIKS:14432882
  • Fabrikant:8054652011855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Aantal tanden
35
Steek
8 mm
Steekcirkel
89.24 mm
Buitendiameter
92.7 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187