Eriks

Kettingwiel 05B-1 Z=31 Voorgeboord

  • ERIKS:14432878
  • Fabrikant:8054652011817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Aantal tanden
31
Steek
8 mm
Steekcirkel
79.08 mm
Buitendiameter
82.7 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187