Eriks

Kettingwiel 05B-1 Z=30 Voorgeboord

  • ERIKS:14432877
  • Fabrikant:8054652011800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Aantal tanden
30
Steek
8 mm
Steekcirkel
76.53 mm
Buitendiameter
80.2 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187