€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 05B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 05B-1 |
Aantal tanden | 12 |
Steek | 8 mm |
Steekcirkel | 30.91 mm |
Buitendiameter | 33.7 mm |
Voorboring | 7 mm |
Maximale boring | 13 mm |
Naafdiameter | 20 mm |
Totale breedte | 13 mm |
Tandbreedte Simplex | 2.8 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.03 kg |