Eriks

Kettingwiel 05B-1 Z=11 voorgeboord

  • ERIKS:23545766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Serie
Sprocket PB
Type
05B-1
Aantal tanden
11
Steek
8 mm
Steekcirkel
28.39 mm
Buitendiameter
31 mm
Voorboring
7 mm
Maximale boring
12 mm
Naafdiameter
18 mm
Totale breedte
13 mm
Tandbreedte Simplex
2.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.02 kg