- Duurzaam en robuust
Palen van weerbestendig kunststof en aan beide zijden voorzien van kettinghaken.
Palen-Ø 48 mm, voet: 280x280 mm, hoogte boven de vloer: 900 mm.
- 2 uitvoeringen en 2 kleurcombinaties
Voor gebruik binnen met lichte kunststof voet.
Voor gebruik buiten met 3 kg zware voet.
Naar keuze in geel/zwart of wit/rood.
€ 56,51/ stukexcl. btw
€ 68,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150