Eriks

Kap TODO 6070B4407 RVS 1.1/2"- 2"

  • ERIKS:10037887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,53/ stukexcl. btw

€ 396,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316L
Code
6070B-4407
Type slangkoppeling 2
Dry-Break
Type aansluiting 2
Stofkap
Maat aansluiting 2
70 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Dop/plug