Eriks

Kabeltule SBR 60 i/d/b/B=8/12/4/13 zwart

  • ERIKS:12731064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rubber doorvoertule met kraag voor bescherming van kabels bij doorvoeringen door metaal en behuizingen. Hardheid: 60 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
SBR
Hardheid
60
B
13 mm
b
4 mm
d
12 mm
D
16 mm
i
8 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer