Eriks

Kabeltule EPDM 60 i/d/b/B=6/10/4/13 wit

  • ERIKS:12731061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rubber doorvoertule met kraag voor bescherming van kabels bij doorvoeringen door metaal en behuizingen. Hardheid: 60 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
EPDM
Hardheid
60
B
13 mm
b
4 mm
d
10 mm
D
18 mm
i
6 mm
Kleur
Wit
Materiaal specificatie
Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer