Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kabeltule EPDM 60 i/d/b/B=6/10...
Kabeltule EPDM 60 i/d/b/B=6/10/4/12 wit
ERIKS:
12731063
Rubber doorvoertule met kraag voor bescherming van kabels bij doorvoeringen door metaal en behuizingen. Hardheid: 60 Shore A.
REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Materiaal
EPDM
Hardheid
60
B
12 mm
b
4 mm
d
10 mm
D
13.5 mm
i
6 mm
Kleur
Wit
Materiaal specificatie
Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer
Bekijk alle varianten
Inloggen