Eriks

Kabeltule CR 55 i/d/b/B=12/20/5/25 zwart

  • ERIKS:12731067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Indication of use
Not REACH compliant, may contain ETU CAS 96-45-7.
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
CR
Hardheid
60
B
25 mm
b
5 mm
d
20 mm
D
27.5 mm
i
12 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Chloropreen-elastomeer