Eriks

Kabelbinder UV bestendig zwart PA6.6 7,6x450mm

  • ERIKS:13190110
  • Fabrikant:8717278570198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De THORMAS "non releasable" kabelbinders zijn vervaardigd van het hoogwaardige DuPont Nylon 6.6 afkomstig uit Europa, en voldoen hiermede aan hoge kwaliteitseisen.
  • Resistent tegen oliën en vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De licht gebogen en versmalde uiteinden maken een snelle en éénvoudige montage mogelijk.
  • Voldoen aan ANSI/UL94 V2
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

12400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,24

-

100+

€ 0,24

-

300+

€ 0,18

25.00%

500+

€ 0,17

30.00%

1000+

€ 0,16

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Zwart
Breedte band
7.6 mm
Bandlengte
450 mm
Max. bundeldiameter
110 mm
Treksterkte
539 N
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Uitvoering
Versterkte sluiting
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja