€ 0,20/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,20 | - |
100+ | € 0,20 | - |
300+ | € 0,15 | 25.00% |
500+ | € 0,14 | 30.00% |
1000+ | € 0,13 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Nylon |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Kleur | Zwart |
Breedte band | 7.6 mm |
Bandlengte | 370 mm |
Max. bundeldiameter | 98 mm |
Treksterkte | 539 N |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
Uitvoering | Versterkte sluiting |
UV-stabil conform ASTM D6779 | Ja |