Eriks

Kabelbinder UV bestendig zwart PA6.6 4,8x200mm

  • ERIKS:13190100
  • Fabrikant:8717278572697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De THORMAS "non releasable" kabelbinders zijn vervaardigd van het hoogwaardige DuPont Nylon 6.6 afkomstig uit Europa, en voldoen hiermede aan hoge kwaliteitseisen.
  • Resistent tegen oliën en vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De licht gebogen en versmalde uiteinden maken een snelle en éénvoudige montage mogelijk.
  • Voldoen aan ANSI/UL94 V2
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

86600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,05

-

100+

€ 0,05

-

300+

€ 0,04

25.00%

500+

€ 0,04

30.00%

1000+

€ 0,04

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Zwart
Breedte band
4.8 mm
Bandlengte
200 mm
Max. bundeldiameter
50 mm
Treksterkte
333 N
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Uitvoering
Versterkte sluiting
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja