Verkocht per: 100Min. order: 100
40100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Nylon |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Kleur | Transparant |
Breedte band | 7.6 mm |
Bandlengte | 450 mm |
Max. bundeldiameter | 110 mm |
Treksterkte | 539 N |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
Uitvoering | Versterkte sluiting |