Eriks

Kabelbinder transparant PA6.6 3,6x300mm

  • ERIKS:13190080
  • Fabrikant:8717278570952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De THORMAS "non releasable" kabelbinders zijn vervaardigd van het hoogwaardige DuPont Nylon 6.6 afkomstig uit Europa, en voldoen hiermede aan hoge kwaliteitseisen.
  • Resistent tegen oliën en vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De licht gebogen en versmalde uiteinden maken een snelle en éénvoudige montage mogelijk.
  • Voldoen aan ANSI/UL94 V2
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

13300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,06

-

100+

€ 0,06

-

300+

€ 0,05

24.99%

500+

€ 0,04

30.00%

1000+

€ 0,04

34.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Transparant
Breedte band
3.6 mm
Bandlengte
300 mm
Max. bundeldiameter
80 mm
Treksterkte
235 N
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Uitvoering
Versterkte sluiting