Eriks

Kabelbinder transparant PA6.6 2,5x200mm

  • ERIKS:13190097
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De THORMAS "non releasable" kabelbinders zijn vervaardigd van het hoogwaardige DuPont Nylon 6.6 afkomstig uit Europa, en voldoen hiermede aan hoge kwaliteitseisen.
  • Resistent tegen oliën en vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De licht gebogen en versmalde uiteinden maken een snelle en éénvoudige montage mogelijk.
  • Voldoen aan ANSI/UL94 V2
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

61600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,03

-

100+

€ 0,03

-

300+

€ 0,02

25.00%

500+

€ 0,02

30.00%

1000+

€ 0,02

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Transparant
Breedte band
2.5 mm
Bandlengte
200 mm
Max. bundeldiameter
50 mm
Treksterkte
108 N
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Uitvoering
Versterkte sluiting