Eriks

Kabelbinder transparant PA6.6 12x900mm

  • ERIKS:13190078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De THORMAS "non releasable" kabelbinders zijn vervaardigd van het hoogwaardige DuPont Nylon 6.6 afkomstig uit Europa, en voldoen hiermede aan hoge kwaliteitseisen.
  • Resistent tegen oliën en vetten, zouten en verdunde zuren.
  • De licht gebogen en versmalde uiteinden maken een snelle en éénvoudige montage mogelijk.
  • Voldoen aan ANSI/UL94 V2
Opslaan in lijst

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,20

-

100+

€ 1,20

-

300+

€ 0,90

25.00%

500+

€ 0,84

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Transparant
Breedte band
12 mm
Bandlengte
900 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Uitvoering
Versterkte sluiting