Eriks

Kabelbinder PA6.6 7,6x292mm naturel

  • ERIKS:12591974
Image 1
Kwalitatief hoogwaardige kabelbinder. De zacht afgeronde hoeken maken deze kabelbinder makkelijker hanteerbaar en veilig te installeren.De gebogen ronde punt " easy insert " (*) zorgt voor makkelijke invoer door de kop van de kabelbinder.Resistent tegen olie en vetten,zout en verdunde zuren. (*) easy insert : enkel bij breedte 2,5 mm van lengte > = 200 mm ; breedte 3,6 mm van lengte > = 370 mm ; breedte 4,8 mm van lengte >= 370 mm . Bij breedtes van 7,6 ; 9,0 en 13,0 mm zijn de kalbeluiteinden recht.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Natuurkleur
Breedte band
7.6 mm
Bandlengte
292 mm
Max. bundeldiameter
76 mm
Treksterkte
544 N