Eriks

K-223235-1 ET-ROHRBLOC d/D/l/L=16/32/35/38

  • ERIKS:13868263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Rohrbloc
Radial kracht statisch maximaal
150 kg
Hoekverdraaiing
max. ±10-15° °
D
32 mm
d
16 mm
L
38 mm
I
35 mm
Cardanisch max.
max. ±1-2° °
Uitwijking radiale kracht max.
ca. 0.1-0.25 mm