Eriks

Iso7379 Passchroef Cilinderkop Met Binnenzeskant Staal 12.9 M8X12Mm

  • ERIKS:23692881
  • Fabrikant:4043952717073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,96/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
ISO 7379
Serie
ISO 7379
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Lengte
12 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Kophoogte
7 mm
Kopbreedte
16.27 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
ISO-norm
7379
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)