Eriks

Insteekdop stelbaar rechthoek HDPE 40x40 mm

  • ERIKS:12730884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstelbare rechthoekige insteekdop PA met inwendig draad ten behoeve van de stelvoet. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
HDPE
h
7 mm
Buismaat
40 x 40 mm
Wanddikte
2 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10