Eriks

Insteekdop stelbaar rechthoek HDPE 35x35 mm

  • ERIKS:12730883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstelbare rechthoekige insteekdop PA met inwendig draad ten behoeve van de stelvoet. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
HDPE
h
7 mm
Buismaat
35 x 35 mm
Wanddikte
2 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10