Eriks

Insteekdop stelbaar rechthoek HDPE 20x20 mm

  • ERIKS:12730878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstelbare rechthoekige insteekdop PA met inwendig draad ten behoeve van de stelvoet. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
HDPE
h
7 mm
Buismaat
20 x 20 mm
Wanddikte
2 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M8