Eriks

Insteekdop stelbaar PA AD=22 1.5-2 M18

  • ERIKS:12730874
Image 1
Verstelbare ronde insteekdop PA met inwendig draad ten behoeve van de stelvoet. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PA
Buisdiameter
32 mm
Wanddikte
2.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M8