Eriks

Insteekdop PE vierkant 80x80

  • ERIKS:12730830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
4.5 mm
H
48 mm
Buismaat
80 x 80 mm
Wanddikte
2.0 - 5.0 mm
Kleur
Zwart