Eriks

Insteekdop PE vierkant 80x80

  • ERIKS:12730829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
6 mm
H
27 mm
Buismaat
80 x 80 mm
Wanddikte
2.0 - 4.0 mm
Kleur
Zwart