Eriks

Insteekdop PE vierkant 50x50

  • ERIKS:12730826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

384 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
24 mm
Buismaat
50 x 50 mm
Wanddikte
2.6 - 5.0 mm
Kleur
Zwart