Eriks

Insteekdop PE vierkant 50x50

  • ERIKS:12730825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

469 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
19 mm
Buismaat
50 x 50 mm
Wanddikte
1.5 - 3.0 mm
Kleur
Zwart