Eriks

Insteekdop PE vierkant 45x45

  • ERIKS:12730824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,49/ stukexcl. btw

€ 1,80incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
19 mm
Buismaat
45 x 45 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart