Eriks

Insteekdop PE vierkant 22x22

  • ERIKS:12730816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
19 mm
Buismaat
22 x 22 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart