Eriks

Insteekdop PE vierkant 16x16

  • ERIKS:12730813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
17 mm
Buismaat
16 x 16 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart