Eriks

Insteekdop PE vierkant 15x15

  • ERIKS:12730812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,03incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Buismaat
15 x 15 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart