Eriks

Insteekdop PE vierkant 13x13

  • ERIKS:12730811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van vierkante buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
4 mm
H
15.5 mm
Buismaat
13 x 13 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart