Eriks

Insteekdop PE rond ø90

  • ERIKS:12730791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
90 mm
B
5 mm
H
20 mm
Wanddikte
2.5 - 5.0 mm
Kleur
Zwart
Diepte
20 mm
Uitwendige buisdiameter
90 mm
Vorm
Rond