Eriks

Insteekdop PE rond ø80

  • ERIKS:12730790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
80 mm
B
5 mm
H
17 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart
Diepte
17 mm
Uitwendige buisdiameter
80 mm
Vorm
Rond