Eriks

Insteekdop PE rond ø60

  • ERIKS:12730789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,63/ stukexcl. btw

€ 1,97incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
60 mm
B
5 mm
H
22 mm
Wanddikte
1.5 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Diepte
22 mm
Uitwendige buisdiameter
60 mm
Vorm
Rond