Eriks

Insteekdop PE rond ø55

  • ERIKS:12730788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
55 mm
B
5 mm
H
18.5 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Diepte
18.5 mm
Uitwendige buisdiameter
55 mm
Vorm
Rond