Eriks

Insteekdop PE rond ø22

  • ERIKS:12730770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

581 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
22 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Diepte
16.5 mm
Uitwendige buisdiameter
22 mm
Vorm
Rond