Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Insteekdop PE rond ø21
Insteekdop PE rond ø21
ERIKS:
12730769
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Materiaal
PE
A
21 mm
B
5 mm
H
16.5 mm
Wanddikte
1.0 - 2.0 mm
Kleur
Zwart
Diepte
16.5 mm
Uitwendige buisdiameter
21 mm
Vorm
Rond
Bekijk alle varianten
Inloggen