Eriks

Insteekdop PE rond ø16

  • ERIKS:12730765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
16 mm
B
4.5 mm
H
16 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Diepte
16 mm
Uitwendige buisdiameter
16 mm
Vorm
Rond