Eriks

Insteekdop PE rond ø14

  • ERIKS:12730763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
14 mm
B
4 mm
H
13.3 mm
Wanddikte
1.0 - 2.0 mm
Kleur
Zwart
Diepte
13.3 mm
Uitwendige buisdiameter
14 mm
Vorm
Rond