Eriks

Insteekdop PE rond ø13

  • ERIKS:12730762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
13 mm
B
4 mm
H
14 mm
Wanddikte
1.0 - 2.0 mm
Kleur
Zwart
Diepte
14 mm
Uitwendige buisdiameter
13 mm
Vorm
Rond