Eriks

Insteekdop PE rond ø10

  • ERIKS:12730759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoelen en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
A
10 mm
B
4 mm
H
10 mm
Wanddikte
1.0 - 1.5 mm
Kleur
Zwart
Diepte
10 mm
Uitwendige buisdiameter
10 mm
Vorm
Rond