Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 80x40

  • ERIKS:12730862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

264 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
23.4 mm
Buismaat
80 x 40 mm
Wanddikte
1.0 - 3.0 mm
Kleur
Zwart