Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 80x30

  • ERIKS:12730861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5.6 mm
H
23.4 mm
Buismaat
80 x 30 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart