Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 60x40

  • ERIKS:12730859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
22 mm
Buismaat
60 x 40 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart